2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定) 付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6 材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン 寸法(mm)175×140×104 質量(kg)約1.85 電源(V)AC110~120(50/60Hz) 規格CE SGS RoHS 認証/準拠 最大遠心力(G)2000×g 最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
寸法(mm)310×460×270 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 電源AC100~240V 50/60Hz 最大遠心力(G)2940 処理量(mL)15×8本 10/7/5×12本 タイマー30秒~99分
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング