科学研究・開発用品 :「振動子」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2つの振動子を搭載し、微細な隙間にある汚れを超音波の振動により強力洗浄します。 汚れの度合いや洗浄頻度に応じ、洗浄時間を60~300秒の間の5段階から選択できます。
周波数(kHz)40
付属品洗浄槽フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
寸法(mm)220×138×141
容量(mL)約800
質量(g)1270
電源AC100V・50/60Hz(電源コード約1.5m)
洗浄槽内寸法(mm)180×87×58、ステンレスSUS304
タイマー5段階(60・120・180・240・300秒)カウントダウン表示
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。