奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2
材質スチール、エポキシ粉体塗装
質量(kg)50(薬品整理箱含まず)
構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)830×340×787(各上下段)
表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物
外寸法(mm)880×400×1760
最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。
1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。
中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。
材質スチール
高さ(mm)1800
塗装ホワイトグレー
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25
両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)
材質スチール、エポキシ粉体塗装
構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能
内寸法(mm)808×340×746
外寸法(mm)880×380×880
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。
高さ(mm)1750
材質SUS430
付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。