堅牢なステンレス製ハウジングの水位水温データロガーです。
メモリ数4000000、電池寿命4年間で長期のデータロギングに適しています。記録データはUSBケーブルを使用しパソコンに短時間でダウンロードでき、各種のデータ解析が簡単に行えます。
寸法(mm)195×16
質量(g)約200
温度測定範囲(℃)-40~80
使用温湿度範囲-40~80℃/100%RH
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。
40mmの低水位での加熱・保温が行えます。
NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。
撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂
寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)
容量(L)9
電源AC100V・50/60Hz・6A
槽内寸法(mm)180×240×140
安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など
機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング
温度制御マイコン式PID制御・SSR出力
温度調節精度±0.1℃
撹拌方式可変式プロペラ撹拌
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。