残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など
長さ(mm)250(10インチ)
材質(フィルター)ポリプロピレン
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など
寸法(mm)Φ109×305
最大使用圧力(MPa)0.49
接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。
仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段
付属品アジャスター(19mmΦ×4)
材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂)
高さ(mm)475
棚ピッチ(mm)25
ポール19mmΦ
総耐荷重(kg)400f
キシレン溶性で、脱水処理等の前準備が必要ですが保存性が非常に高い封入剤です。
容量(mL)25
タイプキシレン溶性
1個(25mL)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
フレームのプラスチックパイプの内芯に防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
高さ(mm)969
幅(mm)862
奥行(mm)527
付属品バスケット浅型(485×365×85mm)×2、バスケット深型(480×360×165mm)×4、水受バット(480×360×45mm)×2
材質フレーム/AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)、水受バット/プラスチック製、キャスター/ゴム
寸法(mm)862×527×969
キャスター径(Φmm)50(ストッパー2個付)
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
材質ポリスチレン
形状平底、フタ付
滅菌放射線照射済
ガラス器具の整理・保管に便利なバスケット式の乾燥棚です。 バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ換えができます。 ラック全体を覆うビニールカーテンが外部からのホコリをシャットアウトします。 プラスチックを素材にしたラックで、錆の心配もありません。 フレームのプラスチックパイプの内芯には、防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、耐久性に優れています。
高さ(mm)1740
幅(mm)790
奥行(mm)483
仕様水受バット/390×300×45mm・2個付
材質天板/PVC、ビニールカーテン付、フレーム/AAS樹脂パイプ(内芯に防錆処理済鋼鉄パイプを使用)、水受バット/プラスチック製、キャスター/ゴム、ストッパー付2個
寸法(mm)790×483×1740
タイプ天板・カーテン・キャスター付
キャスター径(Φmm)50
バケット数浅型(395×295×70mm)×6、深型(390×295×130mm)×6
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。