試験管洗浄ブラシケニス翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
瓶洗浄ブラシケニス翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注射器洗浄ブラシケニス翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホルダーブラシケニス翌日出荷から6日以内出荷
軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
ステンレスカゴケニス6日以内出荷
材質SUS304形状角型外形寸法(mm)400×300×195内径(Φmm)260RoHS指令(10物質対応)対応底寸法(mm)355×260目開き(mm)約40角
ラボ用洗浄ブラシケニス翌日出荷
トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
チューブブラシケニス翌日出荷
チューブの内部の洗浄に便利です。
全長(mm)410毛丈(mm)100材質(柄部)針金材質(毛)豚毛ブラシ長(mm)100ブラシ径(Φmm)50
水切りカゴ用桶ケニス翌日出荷
使用しない時は積み重ねてコンパクトに収納できます。 水切りカゴと桶を組み合わせて使用できます。
歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ)ケニス当日出荷
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP長さ(mm)165寸法(mm)11×165×13線径(Φmm)0.2毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)8
試験管用ブラシケニス当日出荷
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管毛材ヤギ毛全長(mm)190ブラシ径(Φmm)17ブラシ長(mm)105
試験管用ブラシケニス当日出荷
汎用的な試験管洗いブラシです。
適合器具試験管毛材馬毛全長(mm)250ブラシ径(Φmm)40ブラシ長(mm)80
試験管ブラシケニス当日出荷
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管毛材ブタ毛全長(mm)250ブラシ径(Φmm)40ブラシ長(mm)80
ブラシ(ナイロン)ケニス当日出荷から翌日出荷
スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材ナイロン耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
ブラシケニス当日出荷から翌日出荷
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
ブラシケニス翌日出荷から4日以内出荷
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 お買得な10本パックです。
ユーティリティブラシケニス当日出荷から15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
毛材ポリエステル毛丈(mm)15材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)210×13×40質量(g)30耐熱温度(℃)120
ベーカリーブラシケニス翌日出荷から15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)350×35×110毛丈(mm)50毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
ディッシュブラシケニス15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120毛材ポリエステル
ニューハンドブラシケニス8日以内出荷から15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
毛材ポリエステル材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120
ステンレス取手付バスケットケニス翌日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×300網目5網目(mm)5
水切りセットケニス(1件のレビュー)当日出荷
小物の水切りに便利です。
材質PP形状角型高さ(mm)57外形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×267寸法(mm)190×267×57
水切りセット(流水トレー)ケニス11日以内出荷
水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
材質(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP形状角型高さ(mm)154外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×295寸法(mm)395×295×154
ブラシスタンドケニス当日出荷
煩雑になりがちなブラシ用の便利なミニスタンドです。 スマートなデザインで水道回りでも邪魔になりません。
材質ステンレスSUS304上径×下径×高さH(mm)117×125×380架数6
ストローブラシケニス当日出荷
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄毛材ナイロン材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ3点セットケニス(1件のレビュー)当日出荷
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
ゲルベル(乳脂計)用ブラシケニス当日出荷
乳脂計用のブラシです。
用途乳脂計用毛材ヤギ毛全長(mm)330ブラシ径(Φmm)36ブラシ長(mm)48
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥102,278~¥92,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥103,378~¥93,980~
ミックスローターMMK SCIENTIFIC税込¥76,978~¥69,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥241,780~¥219,800~
プレートミキサーMMK SCIENTIFIC税込¥94,578~¥85,980~
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~