科学研究・開発用品 :「滅菌容器」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
1式(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX 容量(mL)920 入数(個)1 胴径×全高(mm)95Φ×180
1個(1個)
359 税込395
翌日出荷

蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート 容量(mL)300 径(Φmm)72 滅菌オートクレーブ可 外寸(mm)72×72×100 内寸(mm)65.4×65.4×98.2
1組(4個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
材質ガラス製、リム付 寸法(mm)Φ64×100 容量(mL)200
1個ほか
159 税込175
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面摺り仕上げなので、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応します。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。 オートクレーブ可能です。
材質テンパックス、硼珪酸ガラス JR-1 幅(mm)約118(V型底) 底形状V底 オートクレーブの可否
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
1組(5本)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)
98,980 税込108,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(25枚)ほか
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(25枚)
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(25枚)
118,800 税込130,680
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(10枚)
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング