科学研究・開発用品 :「漏電遮断機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)160×350×280 質量(kg)8 電源AC100V 定格電流(A)30 安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
方式循環式(側面吹き出し) 運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
1個(1個)
509,800 税込560,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス器具の乾燥・保管に便利なビニールカーテン付の乾燥棚で、棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。 ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます。 棚板はメスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュ棚と、フラットメッシュ棚の2種類を組み合わせています。 水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です。
高さ(mm)1600 幅(mm)758 奥行(mm)460 材質天板・カーテン/PVC、フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受/ステンレスSUS304
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります