科学研究・開発用品 :「真空計 アナログ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A
測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa
電源電圧DC22~26V Max:8W
温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)
表示方式7セグメントLED
アナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信
センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージ
インターフェースRS-485
使用周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。