96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス薬品庫
薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
材質スチール メラミン焼付塗装 付属品耐震用床固定金具×2 質量(kg)23(薬品整理箱含まず) 構造両開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)808×340×746 表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物 外寸法(mm)880×380×880
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2 材質スチール、エポキシ粉体塗装 質量(kg)50(薬品整理箱含まず) 構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)830×340×787(各上下段) 表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物 外寸法(mm)880×400×1760
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)17 構造片開戸、棚板×2、専用錠 外寸(mm)515×380×880 内寸(mm)445×345×760
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ 内寸法(mm)320×240×130 収納量500mL(Φ75mm以下)×12本 外寸法(mm)365×280×135
1個
4,198 税込4,618
欠品中

仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP 寸法(mm)400×280×125
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス薬品庫
飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2 材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装 寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960 質量(kg)上段:30、下段:39 構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ 表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ケニス薬品庫
奥行きが広く安定感があり、薬品の分割管理に適した2室独立設計です。 材質には耐薬品性のエポキシ塗装を施したボンデ鋼板を使用し、錆や腐蝕に対しても充分に配慮しています。 庫内にピッタリと収納できる薬品整理箱や砂皿が付属しています。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、壁固定金具×2 材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装 寸法(mm)880×500×960 質量(kg)39 構造左右2室独立タイプ、棚板×4、各室専用錠、通風孔 表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)17 構造片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)445×345×760 外寸法(mm)515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

構造接合方法は溶接、扉は通し蝶番で、歪みにくく頑丈です。耐震対策が簡便連結金具は本体に引っ掛ける方式で、取り付けが楽に行えます。耐久性抜群のステンレス製耐薬品性・防錆性に優れたステンレス鋼板を採用しています。錠付で安心全室専用錠付で危険な薬品の管理を確実に行えます。万が一の時も安心な飛散防止フィルム付ガラスを採用しています。
付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結金具×2 材質ステンレスSUS304 1.0mm厚鋼板(外扉のみ1.5mm) 外寸(mm)900×330×900 内寸(mm)873×250×820
1個
209,800 税込230,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS 耐熱温度(℃)-30~60
1台(1台)
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m) 材質ステンレスSUS304 質量(kg)24 構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔 外寸(mm)450×500×680mm 内寸(mm)380×470×557mm 収納数500mL×40本
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。
材質ステンレスSUS304 構造両開き戸、専用鍵
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶 毛材ナイロン 材質(柄)ステンレス線、(取手)木製 耐熱温度(℃)140 オートクレーブの可否滅菌可能
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2~8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP 質量(g)940 外寸(mm)392×203×328 内寸(mm)165×165×312(1マス)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁) 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)17 構造片開戸、棚板×2、専用錠 外寸(mm)515×380×880 内寸(mm)445×345×760
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物) 材質スチール、エポキシ粉体塗装 構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能 内寸法(mm)808×340×746 外寸法(mm)880×380×880
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。
材質PVC 寸法(mm)270×190×310 質量(kg)2 外寸(mm)270×190×310mm 内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質PP 本体:クリア 蓋:乳白色
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)Φ83×80
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ケニスカラー手提バスケット
エコ商品
手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。帯電防止剤を配合した樹脂製です。運搬カートに載せれば、より多くの物を一度に運搬することができます。
材質ポリプロピレン(帯電防止剤配合) 質量(g)690 容量(L)29 大きさ465×346×248mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスカラー手提バスケット
エコ商品
小型でちょっとした物の運搬に便利なプラスチックバスケットです。帯電防止剤を配合した樹脂製です。
材質ポリプロピレン(帯電防止剤配合) 質量(g)220 容量(L)6 大きさ260×242×132mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質PP 【本体】クリア【蓋】乳白色
1セット(6個)ほか
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。
材質スチール 粉体塗装 外寸(mm)350×350×400mm 内寸(mm)316×318×333mm
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス麻薬庫
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ST-Tは危険物表示シール付です。
材質スチール 質量(kg)5.1 内寸法(mm)243×178×284 外寸法(mm)305×214×363
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

薬品庫にpatQステッカーを貼り、アプリ内に保管物等の情報を記憶しておきます。スマートフォンをpatQにかざせば瞬時に情報を確認することができます。
付属品アプリダウンロードQR取扱説明書付 寸法(mm)20×20
1組(10枚)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

洗浄・乾燥後の器具類を大量に保管できる戸棚です。 内装・外装共に、耐久性・耐食性に優れたステンレス製です。 戸が観音開きで間口が広く、長尺品も出し入れがスムーズです。 扉はゴムパッキン付で、本体と扉の間に隙間ができません。 棚はパイプ棚で、68.5mm単位で位置を変更できます。
棚段数4 付属品棚×4 鍵
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。
高さ(mm)1750 材質SUS430 付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200 硬さ54 伸度(%)530 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m
1本
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁製台で耐薬品性・安定性に優れたビューレット台です。 支柱は耐薬品性に優れたステンレス製です。
支柱(mm)Φ9×600 台座寸法(mm)300×190
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
赤・青・黄・緑 4色各1個
1組(4個)
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニスホーローフタ付タンク
エコ商品
耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。
材質ホーロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー 長さ(m)1 透明(有色含む) 常用圧力(MPa)≦0.6 耐熱温度(℃)80(無負荷)
1巻
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など 材質PP 耐熱温度(℃)121
1組(250個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
容量(mL)最大50 口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります