超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g)約3.3
寸法(mm)17.35Φ×5.89
測定範囲(℃)-40~85
精度±1.0℃(-30℃~+70℃)、±1.3℃(-40~-30℃ 70℃~85℃)
分解能(℃)0.5℃ステップ
メモリー最大2048ステップ連続温度記録
測定間隔1~255分(1分間隔)
ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと
寸法(mm)135×60×33
測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ
質量(g)295
電源006P(9V)電池×1
精度±(2%FS+1d)
分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)
温度補償自動(0~50℃)
メモリー1600データ
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
堅牢なステンレス製ハウジングの水位水温データロガーです。
メモリ数4000000、電池寿命4年間で長期のデータロギングに適しています。記録データはUSBケーブルを使用しパソコンに短時間でダウンロードでき、各種のデータ解析が簡単に行えます。
寸法(mm)195×16
質量(g)約200
温度測定範囲(℃)-40~80
使用温湿度範囲-40~80℃/100%RH
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV
仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択
寸法(mm)135×60×33
電源006P(9V)電池×1
精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)
校正最大3点(自動または手動)
温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動
分解能(pH)0.01、1mV
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回
付属品SDカード(2GB)×1
寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25
測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2
電源単3アルカリ電池×6(付属)
コード長さ(m)1
分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
機能最大値・最小値、データホールド、0点調整
測定波長240~390nm
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
寸法(mm)34×54×10 約18g
電源リチウムコイン電池(CR2025)
測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch)
測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃)
分解能(℃)0.1
データ数16000件
電池寿命約1年
液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ
防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと)
測定周期1~60秒、1~255分
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。