科学研究・開発用品 :「通風 孔」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
奥行きが広く安定感があり、薬品の分割管理に適した2室独立設計です。 材質には耐薬品性のエポキシ塗装を施したボンデ鋼板を使用し、錆や腐蝕に対しても充分に配慮しています。 庫内にピッタリと収納できる薬品整理箱や砂皿が付属しています。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、壁固定金具×2
材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装
寸法(mm)880×500×960
質量(kg)39
構造左右2室独立タイプ、棚板×4、各室専用錠、通風孔
表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2
材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装
寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960
質量(kg)上段:30、下段:39
構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ
表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)24
構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔
外寸(mm)450×500×680mm
内寸(mm)380×470×557mm
収納数500mL×40本
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
構造接合方法は溶接、扉は通し蝶番で、歪みにくく頑丈です。耐震対策が簡便連結金具は本体に引っ掛ける方式で、取り付けが楽に行えます。耐久性抜群のステンレス製耐薬品性・防錆性に優れたステンレス鋼板を採用しています。錠付で安心全室専用錠付で危険な薬品の管理を確実に行えます。万が一の時も安心な飛散防止フィルム付ガラスを採用しています。
付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結金具×2
材質ステンレスSUS304 1.0mm厚鋼板(外扉のみ1.5mm)
外寸(mm)900×330×900
内寸(mm)873×250×820
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。