科学研究・開発用品 :「電池 単4」の検索結果
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。「電池交換お知らせマーク」が現れて点滅したら電池交換の合図。交換時期が一目で分かるので、不意に動作しなくなる心配がありません。
測定範囲0~99分59秒
質量(g)290
電源単4電池×2(アルカリ電池推奨/2次電池[Ni-MH]でも動作可)(別売)
機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム 時計 サウンドOFF(操作音及びアラーム音) 電池交換お知らせマーク リピート 光点滅表示
大きさ235×21×145mm
設置方法背面マグネット 可動式スタンド フック孔付
1個(1個)
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド
測定範囲0~99分59秒
質量(g)270
電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売)
機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク
大きさ190×21×114mm
1個(1個)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点
温度補償自動
防水性IP67
電源単4電池×4(モニタ電池付属)
測定範囲(℃)0~50
回転数(min-1[r.p.m])450
寸法(mm)143×34×103
質量(g)92(電池除く)
電源単4電池×2(付属)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2
材質ABS 磁石
寸法(mm)約360×150×40
質量(g)873(電池を除く)
電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります)
機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能
設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
1個(1個)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm)48×23×133
測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2
質量(g)約90
電源単4電池×2(付属)
測定項目紫外線強度
精度±(4%FS+2dgt)
機能オートパワーオフ ホールド
測定波長290~390nm
受光素子UVフォトダイオード
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。
最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)48×23×133
測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx
質量(g)約90(電池含む)
電源単4電池×2(付属)
測定項目照度
精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)
機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃
分解能0.01pH、0.1℃
付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水
寸法(mm)85×157×42
質量(g)276(電池含む)
電源単4電池×4(付属)
精度±0.01pH、±0.5℃
温度補償自動・手動、0~100℃
校正自動、最大3点校正
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。