17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注ぎやすい形状で取手が付いた大型のボトルです。
材質本体/HDPE、蓋/PP 口内径(Φmm)38.5
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa)0.49 ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
3色(赤・青・黒) 容量(L)10 外寸(mm)210×215×300 ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。
材質SUS304ステンレス タイプ正角瓶用 有効内寸(mm)240×250×80 キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付) 外寸(mm)290×261×745
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

包装・輸送の合理化・コストの削減に適した折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。別売の段ボールケースとご使用ください。
材質PE 口内径(Φmm)32
1箱(100枚)
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE 口内径(Φmm)50
1組(4個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各社のオートサンプラーに使用可能なナノフィルタバイアルです。 プレスリットキャップとスリットなしを選択可能です。 希少サンプルに適しています。
材質ポリプロピレン 容量(μL)10(最小ろ過量)~250(最大ろ過量) 適合バイアル寸法(mm)12×32
1組(100本)
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
材質ナイロン
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR シール方式オーリングシール式(標準NBR) 着脱方式ワンタッチレバーロック式
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330 質量(kg)5.4 使用圧力(MPa)0.1 内容積(L)8 電源(AC V)110 50/60Hz 1250W ディスプレイデジタルタイマー/温度表示 処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可 バスケット外寸法(mm)229Φ×203
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(50枚)
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(10枚)
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(25枚)
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE 滅菌γ線滅菌済 口内径(Φmm)32
1箱(25枚)
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります