液体輸送・保管容器(ロンテナー)ケニス15日以内出荷
包装・輸送の合理化・コストの削減に適した折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。別売の段ボールケースとご使用ください。
カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付)ケニス8日以内出荷
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル材質HDPE容量(L)20内径(Φmm)99(ロート)口内径(Φmm)50外寸(mm)350×170×410
ジェリー瓶ケニス8日以内出荷
注ぎやすい形状で取手が付いた大型のボトルです。
材質本体/HDPE、蓋/PP口内径(Φmm)38.5
タマカン(UNマーク取得)ケニス4日以内出荷から8日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付)ケニス8日以内出荷
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
廃液表示ラベル付です。
ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
色分けすることで、廃液の分別回収が容易に行えます。
色3色(赤・青・黒)容量(L)20外寸(mm)350×170×410ラベル酸性、アルカリ性、無地
軽量型ステンレス加圧タンクケニス当日出荷から11日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
凍結保存容器ケニス4日以内出荷
クライオケーン専用の凍結保存容器です。
液体窒素貯蔵容器ケニス当日出荷から6日以内出荷
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
パッカー(丸型)ケニス当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
廃液貯蔵容器(広口タイプ)ケニス(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)20材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE口内径(Φmm)99外寸法(mm)206×360×415
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~