絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(63)
  • 三商(26)
  • TRUSCO(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • Watlow(11)
  • ユニバーサル(9)
  • TPP(8)
  • コクゴ(7)
  • climbing(クライミング)(7)
  • エム・あい(6)
  • エスコ(6)
  • サンコー(三甲)(6)
  • マクセル(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • サンプラテック(6)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
  • 日伸理化(5)
  • 玉虎堂製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「305mm」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌缶 ケニス滅菌缶ケニス
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
ステンレス製一体成型スコップ ケニスステンレス製一体成型スコップケニス
9,398税込10,338
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS304
フィルタハウジング ケニスフィルタハウジングケニス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など寸法(mm)Φ109×305最大使用圧力(MPa)0.49接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
麻薬庫 ケニス麻薬庫ケニス
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ST-Tは危険物表示シール付です。
材質スチール質量(kg)5.1内寸法(mm)243×178×284外寸法(mm)305×214×363
ステンレス両開クランプ ケニスステンレス両開クランプケニス
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304付属品スペアキャップ×3個
ピペットスタンド(バータイプ) ケニスピペットスタンド(バータイプ)ケニス
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
ピペットを掛けられる純正のピペットスタンドです。
材質ABS寸法(mm)352×156×305架数6主な適合ピペットマイクロピペットLHシリーズ
デジタル恒温水槽 ケニスデジタル恒温水槽ケニス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
ふ卵器 ケニスふ卵器ケニス
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。
付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属)電源AC100V 55W温度範囲(℃)35~40外寸(mm)370×320×330内寸(mm)305×305×305収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
スーパーアネックス麻薬金庫 ケニススーパーアネックス麻薬金庫ケニス
23,980税込26,378
1台(1台)
16日以内出荷
スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
アニマルホルダー ケニスアニマルホルダーケニス
58,980税込64,878
1個(1個)
5日以内出荷から8日以内出荷
透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます。両サイドとも簡単に解放できるので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません。サイドにある穴から注射等も容易にできます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品