2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。
幅(mm)10
長さ(m)5
1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
長さ(mm)100
幅(mm)11
タイプストライプ
色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。
長さ(mm)68
幅(mm)5
タイプスティック
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。
幅(mm)7
タイプリール式
長さ(m)5
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
3種の異なった指示薬を3列に分離して施してあり、それぞれが呈色するので、読み取りやすく中間値も判定できます。 Lタイプは列間に疎水境界ゾーンを設けており、乾いた時と同程度の物理的強度が保持されます。
pH測定有効範囲1~11
目盛間隔1
残留塩素濃度を測定する試験紙です。 ●SPT-50は3項目の測定が可能で、プールの水質チェックに適しています。
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品スペアロール
幅(mm)5.5
タイププラスチックストリップ
長さ(m)4.57
目盛0/25/50/100/200/300ppm
測定範囲(ppm)0~300
1箱(100枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。
幅(mm)9
長さ(mm)60
測定間隔pH1
質量(g)37
トラスコ品番413-3641
タイプブック式
pH測定有効範囲1~14(全域)
1箱(20枚×10冊)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
仕様詰め替えロール付
幅(mm)5.5
タイプロール
長さ(m)4.57
測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。
仕様20枚綴10冊入
長さ(mm)70
幅(mm)10
1箱(200枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。
タイプブックタイプ
長さ(mm)70
幅(mm)10
1箱(200枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紫色の試験紙が酸性溶液に触れると赤色に、アルカリ性溶液に触れると青色に変化します。
長さ(mm)60
幅(mm)10
1箱(200枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
用途酸性、アルカリ性の判定に最適
タイプブック式
長さ(mm)60
幅(mm)9
質量(g)36
ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲1~12
幅(mm)10
長さ(m)5
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック
幅(mm)6
タイプスティック
サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
1箱(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに適しています。
水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
付属品ディスペンサー
幅(mm)5.5
タイプロール
長さ(m)4.57
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
規格ディスペンサ入りロールタイプ(5.5mm×4.57m)
測定範囲(ppm)0 150 200 400 500ppm
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ろ紙にヨウ素酸カリウム(KIO3)とデンプンをしみ込ませてあり、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸塩の有無を検出します。 本試験紙で定量測定はできません。
仕様検出限界:5mg/Lの二酸化硫黄(SO2)
幅(mm)7
長さ(m)5
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。