科学研究・開発用品 :「実験器具」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートペルチェ式卓上型チラー
卓上でも使えるコンパクト・チラーです。ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。 冷却能力(W)300(25℃) 仕様密閉系循環装置 トラスコ品番455-6658 質量(kg)13 最大流量(L/min)(50/60Hz)1.5 最大圧力(bar)1.4
1台
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷

ソリッドステートペルチェ式小型チラー
手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。 冷却能力(W)160 トラスコ品番125-6494 質量(kg)3.5 電源(V)単相100~230 コード長さ(m)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180 最大揚程(m)(50/60Hz)14 最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5 温度調節精度±0.1 温度調節範囲(℃)2~45 最大圧力(bar)1.7 環境温度範囲(℃)2~45 冷却能力(℃)20
1台
999,800 税込1,099,780
40日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります