科学研究・開発用品 :「配線 マグネット」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐ使用できます(自吸2mまで)。マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールの無いポンプで、液漏れの心配がありません。PMS-661Bはコンセントプラグ(100V)付きですので配線の必要がありません。
性能<50Hz>20L/min、定格性能(揚程):3.7m、<60Hz>定格(流量):20L/min、定格(揚程):5m 種別PMS-661B 寸法(mm)【接続ホース】20 出力(W)100/70(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)0~+60 電圧(V)100 全揚程(m)最大:8.0/6.2(50/60Hz) 材料ヘッド部/ノリル、パッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム) アズワン品番1-651-12 呼び水初回のみ必要 粘度(mm2/s)【使用可能液体】30まで
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります