絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(11)
  • ワトソンマーロー(11)
  • MasterFlex(10)
  • アラム(7)
  • 二六製作所(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • サンプラテック(4)
  • ウシオ(UHT)(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • ヤマト科学(2)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • InterScience(2)
  • 日本電測(2)
  • トレンドサイン(2)
  • オージージー(2)
  • 中日本ヒーター(2)
  • エスコ(1)
  • 八光電機(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「Φ4.8」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱シースK熱電対Φ4.8× ミニオメガコネクタ 1260℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ4.8× ミニオメガコネクタ 1260℃アズワン
45,400税込49,940
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
耐熱シースK熱電対Φ4.8× Y端子 1260℃ アズワン耐熱シースK熱電対Φ4.8× Y端子 1260℃アズワン
42,800税込47,080
1個
31日以内出荷
金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ アズワンアラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズアズワン
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
茶がら入れ CP-Zシリーズ アズワン茶がら入れ CP-Zシリーズアズワン
7,999税込8,799
1個
7日以内出荷
お茶がらを手軽に集積できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
2,710税込2,981
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
4,310税込4,741
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
2,630税込2,893
1セット(4本)
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-28
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
4,310税込4,741
1セット(4本)
当日出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-26
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セットアズワン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ 校正書類3点セットアズワン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ JCSS校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ JCSS校正証明書付アズワン
97,400税込107,140
1個
61日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ JCSS校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ JCSS校正証明書付アズワン
95,300税込104,830
1個
61日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書JCSS校正
K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,900税込19,690
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-48シリーズアズワン
17,900税込19,690
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-48シリーズアズワン
15,400税込16,940
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズアズワン
30,200税込33,220
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
30,200税込33,220
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付アズワン
27,700税込30,470
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,400税込16,940
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールリード線(m)2校正証明書一般校正
K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,900税込19,690
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
17,900税込19,690
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 1000mm 中国語版校正証明書付アズワン
31,200税込34,320
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3946-03-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 500mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 500mm 中国語版校正証明書付アズワン
27,500税込30,250
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3946-02-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
26,400税込29,040
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3946-01-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付アズワン
26,400税込29,040
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付アズワン
23,760税込26,136
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ アズワン工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズアズワン
9,398税込10,338
1巻(15m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ3.0~Φ4.8 アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ3.0~Φ4.8アズワン
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向
メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ アズワンメディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズアズワン
4,633税込5,096
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー長さ(m)5使用温度範囲-10~130伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35
チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズアズワン
1,790税込1,969
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプY型同径
チューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズアズワン
2,290税込2,519
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプL型同径
チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプT型同径
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズアズワン
1,340税込1,474
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型同径
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズアズワン
1,240税込1,364
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワンダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆【リード線】ガラス繊維被覆
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
ダブルエレメント熱電対 シース型 アズワンダブルエレメント熱電対 シース型アズワン
18,400税込20,240
1個
当日出荷から17日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆(リード線)ガラス繊維
ダブルエレメント測温抵抗体 アズワンダブルエレメント測温抵抗体アズワン
37,980税込41,778
1個
17日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。熱電対より精密な計測ができます。
センサータイプPt100Ω(B級)材質(シース)SUS316リード線(m)2測定温度範囲(℃)-200~+500被覆(リード線)ビニール
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷から10日以内出荷
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から13日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品