絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(36)
  • GVS(27)
  • コスモスビード(26)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • 東京スクリーン(21)
  • 三商(20)
  • ビーエム機器(13)
  • 旭製作所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • ケニス(9)
  • サンプラテック(8)
  • 飯田製作所(7)
  • オオモリ(4)
  • BRAND(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • 弁慶(本間冬治工業)(4)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(46)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ250」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDPE密閉タンク アズワンHDPE密閉タンクアズワン(14件のレビュー)
3,270税込3,597
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
上部外径(Φmm)302
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン
1,020税込1,122
1本
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
時計皿 アズワン時計皿アズワン
7,722税込8,494
1袋(5個)
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
アルミボトル 6250mL アズワンアルミボトル 6250mLアズワン
13,900税込15,290
1本
当日出荷
ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250アズワン品番67-8740-88
真空ポンプセット アズワン真空ポンプセットアズワン
103,000税込113,300
1セット
当日出荷
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)
コールドトラップ I型 1925シリーズ アズワンコールドトラップ I型 1925シリーズアズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷から22日以内出荷
仕様I型材質本体/硬質1級ガラス枝管外径(Φmm)Φ8mm
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器アズワン
316,000税込347,600
1個
当日出荷
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)
HDPE密閉タンクSCC 13L HD-13シリーズ アズワンHDPE密閉タンクSCC 13L HD-13シリーズアズワン
9,590税込10,549
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム容量(L)13外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ276×高さ266内寸(mm)上部内径Φ285×下部内径Φ270×高さ250
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
1,110税込1,221
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
ステンレス製ゴミ箱 アズワンステンレス製ゴミ箱アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
ウレタン丸棒 アズワンウレタン丸棒アズワン
939税込1,033
1本
当日出荷から17日以内出荷
硬度90度
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,400税込1,540
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズアズワン(1件のレビュー)
28,710税込31,581
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
散気管 プランストロン アズワン散気管 プランストロンアズワン
7,990税込8,789
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワンフィルターカートリッジ FPPシリーズアズワン(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
プランジャー缶 SCANシリーズ アズワンプランジャー缶 SCANシリーズアズワン
9,490税込10,439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
ステンレススコップ アズワンステンレススコップアズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
28,100税込30,910
1個
当日出荷から翌々日出荷
除湿方式真空
スクエアーボトル アズワンスクエアーボトルアズワン
2,178税込2,396
1個
当日出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)1目盛(mL)500口径(Φmm)43外径(Φmm)12(コック先端部)
真空トラップ アズワン真空トラップアズワン
20,592税込22,651
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様29/42(摺合 TS)材質硼珪酸ガラス-1タイプ接続径:Φ10mm
ステンレス丸型洗浄カゴ アズワンステンレス丸型洗浄カゴアズワン(2件のレビュー)
11,781税込12,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5金網線径(mm)0.8線径(Φmm)(外枠)3形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
蒸発皿 アズワン蒸発皿アズワン
909税込1,000
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セット アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セットアズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L250用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7608-31
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
36,700税込40,370
1個
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250
コールドトラップ II型 1926シリーズ アズワンコールドトラップ II型 1926シリーズアズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷から22日以内出荷
仕様II型材質本体/硬質1級ガラス
ホモジナイザー用シャフトジェネレーター アズワンホモジナイザー用シャフトジェネレーターアズワン
149,000税込163,900
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様シャフトジェネレーター材質ステンレス(SUS304)
クライオバイアル用ラック アズワンクライオバイアル用ラックアズワン
7,710税込8,481
1箱(4個)
当日出荷から翌々日出荷
収納本数(本)50外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250材質PP(ポリプロピレン)
アズノール個包装滅菌シャーレ IGD-90シリーズ アズワンアズノール個包装滅菌シャーレ IGD-90シリーズアズワン
6,990税込7,689
1箱(250枚)
当日出荷から翌々日出荷
個別包装で滅菌されており、必要な枚数のみ使用可能です。
材質PS(ポリスチレン)
ガラスデシケーター 褐色 アズワンガラスデシケーター 褐色アズワン
64,980税込71,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品フタ、中板材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
48,500税込53,350
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
ステンロート アズワンステンロートアズワン(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
油水分離フィルター FP-ZEシリーズ アズワン油水分離フィルター FP-ZEシリーズアズワン
8,920税込9,812
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)使用温度(℃)5~38
イオン交換フィルター カチオン アズワンイオン交換フィルター カチオンアズワン
5,390税込5,929
1個
10日以内出荷
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100%タイプカチオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-02使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
メスシリンダー 校正証明書付 アズワンメスシリンダー 校正証明書付アズワン
11,880税込13,068
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
15,000税込16,500
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:250●線径:Φ0.04●目開き0.062mmアズワン品番65-9033-77
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品