MPFシリコーンロングスクレイパーアズワン17日以内出荷
MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ赤色(3-5470-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
MPFシリコーンロングスクレイパー LS-H-BLアシリーズアズワン当日出荷から17日以内出荷
MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ青色(2-4228-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルーアズワン5日以内出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628アズワン品番67-6909-54
ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mLアズワン7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。
ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。
オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。
ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
ステンスクレイパーサンプラー 外筒60 170mLアズワン7日以内出荷
ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。
T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。
採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。
外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。
採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●全長:62cm●容量:170mL●重量:0.8kgアズワン品番67-5203-12
TOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤーアズワン8日以内出荷
様々な多機能ツールを開発販売した経験から生まれた新たなツール。
プライヤーを軸に、あると便利な12ツールを搭載しておりアウトドアやキャンプに役立ツール。
プライヤー/ワイヤーカッター/ハサミ/ナイフ/ミニナイフ/+ドライバー/-ドライバー/栓抜/缶切り/ノコ/ヤスリ/スクレーパー。
仕様●重量:323g●材質:ステンレススチール/アルミ合金アズワン品番68-4103-63
【レンタル】ポットミキサーアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pアース付きコード)回転制御フィードバック制御タイマーゼンマイ式最長60分外寸(mm)約343×179×450(45°傾斜時)傾斜角度(°)90(水平~垂直)
粒度測定器アズワン当日出荷から12日以内出荷
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。
試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
ミキサーアズワン翌々日出荷
ボール型容器が回転し、試料を混合します。
容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。
タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。
回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。
ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])4~56電源AC100V、50/60Hz回転制御フィードバック制御電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
セルスクレーパーアズワン翌々日出荷
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255