科学研究・開発用品 :「のぞき 防止」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900) センサーK型熱電対×2 プログラム機能16ステップ、8パターン タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分 最高温度到達時間約45分 外装スチール塗装仕上 内装セラミックファイバー 保証期間3年 安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF) 電源コード(m)2(3Pプラグ)
1個
273,000 税込300,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります