用途微細沈殿用
仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15
材質セルロース
ろ紙103
質量(g/m2)80±4
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維
色白
耐熱温度(℃)500
表面無地
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
滅菌済み
材質PS
径(Φmm)52
高さ(mm)10
滅菌方法EOG滅菌
アズワン品番2-127-01
1袋(10枚)
¥1,247
税込¥1,372
欠品中
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。