コンパクトクールインキュベーターアズワン当日出荷
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~