6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラムを通した溶液のエイジウムブロマイドの99%以上がカラム内に吸着されます。エチジウムブロマイドを吸着すると赤く染まる吸着材を使用しており、目視で吸着が確認できます。吸着剤にオカラを使用しており環境に配慮しています。
種別ゼロカラム(2本入) アズワン品番3-5162-01
1袋(2本)
3,490 税込3,839
当日出荷

1袋(2本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下 温度(℃)36.8(ゲル化) 含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097 融点(℃)87.9 アズワン品番63-1272-70
1箱(108個)
9,390 税込10,329
翌々日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX) 付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2) 材質PC・ABS 電圧(V)35・50・100 入力電源AC100~120V 50/60Hz 1A サイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60 アズワン品番3-6653-01 タイマー機能0~99分まで設定可能
1個
39,300 税込43,230
当日出荷

微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番2-5021-01 セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本 寸法(mm)155×105×120
1個
40,900 税込44,990
12日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング