科学研究・開発用品 :「エンビ」の検索結果

特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)240×95×450 穴径(Φmm)34 全高(mm)450 溝幅(mm)16 掛数(個)2 台の幅(mm)240 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-209-01
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

耐薬性に優れたPVC製です。 機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
材質PVC アイボリー
1個
10,400 税込11,440
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
112,000 税込123,200
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)38.4 外寸(mm)766×431×1795 内寸(mm)710×400×1584 アズワン品番4-138-01
1個
226,000 税込248,600
当日出荷

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg)約29 外寸(mm)1200×500×900 アズワン品番3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷

材質毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂) 径(Φmm)80 毛丈(mm)50
1個
5,360 税込5,896
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 穴径(Φmm)3
1個
5,090 税込5,599
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40 付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式 材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装 質量(kg)35 棚段数3段×1列、2段×1列 外寸法(mm)460×725×900 アズワン品番3-5035-01
1個
178,000 税込195,800
当日出荷

プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。
仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様棚(トレー)段数:3段 材質本体・レール部/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)920×480×900 質量(kg)50 型番PVO-900 アズワン品番3-5036-01
1個
119,000 税込130,900
10日以内出荷

フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂) 幅(mm)915
1巻(50m)
17,700 税込19,470
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm)(固定棚)370 付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
1台
107,000 税込117,700
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)(固定棚)674 付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
164,000 税込180,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
125,000 税込137,500
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4本)
4,310 税込4,741
当日出荷

1セット(4本)
15,600 税込17,160
17日以内出荷

1セット(8本)
105,000 税込115,500
17日以内出荷

1セット(8本)
3,350 税込3,685
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(8本)
1,750 税込1,925
当日出荷

1セット(8本)
35,100 税込38,610
17日以内出荷

1セット(8本)
56,600 税込62,260
17日以内出荷

1セット(8本)
2,550 税込2,805
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
10,300 税込11,330
17日以内出荷

1セット(4本)
1,750 税込1,925
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4本)
5,670 税込6,237
17日以内出荷

1セット(8本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4本)
2,630 税込2,893
17日以内出荷

1セット(8本)
31,800 税込34,980
17日以内出荷

1セット(4本)
31,100 税込34,210
17日以内出荷

1セット(4本)
29,400 税込32,340
17日以内出荷

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚 高さ(mm)(固定棚)300 付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4本)
8,630 税込9,493
17日以内出荷

1セット(8本)
3,830 税込4,213
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
70,900 税込77,990
17日以内出荷

1セット(4本)
65,100 税込71,610
17日以内出荷

1本
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
13,860 税込15,246
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー 半透明 長さ(m)15 使用温度範囲-10~60 伸び(%)440 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)58
1巻(15m)
3,267 税込3,594
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります