22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様パイレックス(R)(チャック部より120mm:摺加工処理)、管径(Φmm):8
1個
5,830 税込6,413
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,130 税込2,343
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン撹拌棒
材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)500 管径(Φmm)8
1本
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ざらついたパドルが付いているため、サンプルを円滑にかき混ぜることが出来ます。
材質硼珪酸ガラス 直径(Φmm)6
1袋(10個)
792 税込871
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値12~13(アルカリ性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-079-03
1個
10,791 税込11,870
当日出荷

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値6.5~8.5(中性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-078-03
1個
15,741 税込17,315
当日出荷

アズワン標準石英管
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
1,693 税込1,862
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン肉厚石英管B
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
4,600 税込5,060
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アズワン肉厚石英管A
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アズワン石英棒
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本
3,230 税込3,553
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
材質SUS304 寸法(mm)370×370×512 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20 キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き) 棚間隔(mm)420 キャスター径(Φmm)50 収納時寸法(mm)370×92×512 アズワン品番1-5994-11 棚板寸法(mm)350×350(天板・底板) 総耐荷重(kg)約30
1個
69,100 税込76,010
当日出荷

実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000 材質SUS304 寸法(mm)404×585×800 質量(kg)12 耐荷重(kg)15/段 アズワン品番4-5785-01 折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
1台
63,900 税込70,290
翌々日出荷

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります