4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
用途本体 仕様負荷荷重(kg):MAX10.0 付属品点検検査書類 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)室温~40 電源AC110V or AC220V切り替え可 型番AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付) 回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100) 本体サイズ(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300) アズワン品番2-986-01-22 タイマー1~9999分 旋回範囲(mm)20(最大)
1台
216,000 税込237,600
17日以内出荷

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15) 付属品点検検査書類 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー 機能タイマー機能・プログラム機能 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流
1台
321,000 税込353,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 プログラム機能16ステップ8パターン 最高温度到達時間約120分 棚段数2 付属品棚板レール・棚板 2セット 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー 温度制御3段PID制御、SSR出力 保証期間3年 内装ステンレス(SUS310) 外装スチール
1台
309,000 税込339,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)450×450×450 温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz)18.5A/丸端子接続(プラグ無し) 付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
1個
1,881 税込2,069
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります