科学研究・開発用品 :「デシケーター 小型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
材質(パッキン)シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。
本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。
持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力3W
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25(使用環境による)
小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別135×60×200mm
アズワン品番2-4920-09
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番1-6071-11-20
校正証明書一般校正
1台
¥67,900
税込¥74,690
14日以内出荷
ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
質量(kg)約6.3(棚板込み)
材質(本体)AS(アクリロニトリルチレン)樹脂
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387
棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)
棚板耐荷重(kg)2kg
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400
棚板寸法(mm)306×332×10
外形寸法(mm)350×350×400
内寸法(mm)340×344.5×387
総耐荷重(kg)5
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)
アズワン品番1-6071-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥70,400
税込¥77,440
14日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)
アズワン品番1-6071-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥70,400
税込¥77,440
14日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01
付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)150×150×150
質量(kg)3.7
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)約1.3
内寸法(mm)110×110×110
許容真空度(Pa)約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm
アズワン品番2-7431-33
1台
¥359,000
税込¥394,900
当日出荷
フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。
棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番1-007-01
付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚
質量(kg)4.85(棚板込み)
材質(本体)PMMA(アクリル)
内寸法(mm)485×275×285
板厚(mm)2.5
荷重(kg)棚板:2
外寸法(mm)500×345×335
取付ピッチ(mm)底1段目:50その他の間隔:30(最小棚板間隔20)
棚板寸法(mm)456×270×5t
総耐荷重(kg)10
1台
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ低湿度用
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
棚板間隔(mm)底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)約2/枚
電源コード2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)~25
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
タイプ低湿度用
電源(V)AC100 50/60Hz
湿度設定範囲(%RH)~25
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(枠)アルミニウム
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。