絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • TGK(東京硝子器械)(142)
  • NEG(日電理化硝子)(101)
  • ビーエム機器(48)
  • 三商(34)
  • CC印(ニッカトー)(33)
  • TPP(32)
  • 東亜DKK(31)
  • BMBio(30)
  • SIBATA(柴田科学)(23)
  • DURAN(13)
  • 大阪ケミカル(12)
  • コーニング(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
  • テラオカ(ANEX)(10)
  • ケニス(10)
  • 野宮産業(10)
  • BRAND(9)
サービス分類
  • レンタル(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「ノミ」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

商品豆知識

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズ アズワン廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズアズワン
17,700税込19,470
1個
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130
ナスフラスコ 29/42 アズワンナスフラスコ 29/42アズワン
1,881税込2,069
1個
翌々日出荷
エコノミーなナスフラスコです。
種別ナスフラスコ材質硼珪酸ガラス摺合せ29/42
エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワンエコノミー電気炉 ROPシリーズアズワン
183,000税込201,300
1台
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-05プログラム機能無し
エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワンエコノミー電気炉 ROPシリーズアズワン
197,000税込216,700
1台
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-06プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
木製試験管立て エコノミー アズワン木製試験管立て エコノミーアズワン
1,310税込1,441
1個
当日出荷から7日以内出荷
エコノミータイプの木製試験管立です。2個を組み合わせて収納可能です。乾燥棒付です。
TP規格コンテナー TP4124L 取手のみ 22110000シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP4124L 取手のみ 22110000シリーズアズワン
19,384税込21,322
1個
6日以内出荷
TPシリーズでは最大サイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1340×503×380●有効内寸(mm):1282×445×358●内容量(L):212●圧縮荷重:27.0kN(2760kgf)アズワン品番67-6577-81
TP規格コンテナー TP463B 取手のみ 20791100シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP463B 取手のみ 20791100シリーズアズワン
10,385税込11,424
1個
6日以内出荷
底面の格子リブ形状により、強度もあります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×503×288●有効内寸(mm):627×459×263●内容量(L):79.6●圧縮荷重:32.8kN(3350kgf)
プラテクター 755B-2 グロメット下面のみ2ヶ ブルー アズワンプラテクター 755B-2 グロメット下面のみ2ヶ ブルーアズワン
49,780税込54,758
1個
3日以内出荷
バンド結束でも割れにくい補強入り
仕様●材質:PP●外寸(mm):765×755×138●圧縮荷重:94.1kN(9,600kgf)アズワン品番67-7113-95
エコノミーバランストレイ 滅菌 WBシリーズ アズワンエコノミーバランストレイ 滅菌 WBシリーズアズワン
5,690税込6,259
1パック(250枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。コーナーのくぼみで量を調節できます。滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質PS滅菌
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
65,700税込72,270
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
60,900税込66,990
1個
15日以内出荷から45日以内出荷
校正証明書JCSS校正
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワンエコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズアズワン
122,800税込135,080
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1 アズワン【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1アズワン
1,270税込1,397
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1X アズワン【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1Xアズワン
903税込993
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
石英オートサンプラーバイアル キャップのみ 100個入 アズワン石英オートサンプラーバイアル キャップのみ 100個入アズワン
5,598税込6,158
1箱(100個)
当日出荷
材質ポリプロピレ規格9-425アズワン品番4-4667-01耐用温度(℃)-60~120
スポンジブラシ 付替式 アズワンスポンジブラシ 付替式アズワン
624税込686
1セット
当日出荷
付け替え可能でエコノミーなスポンジブラシです。
材質取っ手/SUS304、スポンジ/ポリウレタン寸法(mm)55×245アズワン品番4-4962-01
エコノミー計量カップ EMCシリーズ アズワンエコノミー計量カップ EMCシリーズアズワン
446税込491
1個
当日出荷
黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。 PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
ステンビーカー 手付・目盛無し SBHシリーズ アズワンステンビーカー 手付・目盛無し SBHシリーズアズワン
749税込824
1個
当日出荷
エコノミーな取手付きステンレス製ビーカーです。 注ぎ口が大きく便利です。
材質SUS201
エコノミー管状電気炉用オプション品 アズワンエコノミー管状電気炉用オプション品アズワン
88,700税込97,570
1個
15日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
材質PT0材(アルミナ99.6%)外寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-32
エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワンエコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズアズワン
202,000税込222,200
1個
当日出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
シリコンチューブ 1巻 アズワンシリコンチューブ 1巻アズワン
1,386税込1,525
1巻
当日出荷から10日以内出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)-60~+200℃
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ アズワンエコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズアズワン
297,000税込326,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14炉内寸法(mm)170×170×150ヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能1分電源コード(m)2 ※2Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz温度調節PID制御温度分解能(℃)1外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプアズワン
178,000税込195,800
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311タイプ送風タイプ質量(kg)約40安全装置過電流ヒューズ1A扉開閉方式マグネットパッキン式ヒーター-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A外寸法(mm)858×537×1595電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2タイマー-材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)アズワン品番3-5032-12
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプアズワン
137,000税込150,700
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1Aヒーター-外寸法(mm)444×537×1595内寸法(mm)430×503×1311キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段タイプ送風タイプタイマー-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※質量(kg)約27電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)扉開閉方式マグネットパッキン式アズワン品番3-5031-12
【レンタル】エコノミー恒温水槽 アズワン【レンタル】エコノミー恒温水槽アズワン
743税込817
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
本体寸法(mm)約85×395×230槽内寸法(mm)約480×350×150水槽寸法(mm)約520×390×175精度(℃)±2温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70)電源(V)AC100(50/60Hz)11A
エコノミー管状電気炉用セラミック炉心管 ROM用 アズワンエコノミー管状電気炉用セラミック炉心管 ROM用アズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
外形寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-31
廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ アズワン廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズアズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷から翌々日出荷
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ アズワン廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズアズワン
15,600税込17,160
1個
翌々日出荷
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800× アズワン生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800×アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷から翌々日出荷
操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率40~1800×接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm電源コード(m)1.8対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)本体寸法(mm)208×266×370ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75)焦点調整一軸粗微動方式コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25)鏡体機能30°傾斜
エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ アズワンエコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズアズワン
157,000税込172,700
1個
当日出荷から10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)210×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ アズワンエコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズアズワン
214,000税込235,400
1台
当日出荷から10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)340×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
エコノミー恒温水槽 点検検査書付 アズワンエコノミー恒温水槽 点検検査書付アズワン
124,000税込136,400
1台
12日以内出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式ヒーター容量(kW)1本体質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 11A
エコノミー恒温水槽 アズワンエコノミー恒温水槽アズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式ヒーター容量(kW)1本体質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 11A
アズワン アルミ深型バット 蓋のみ アズワンアズワン アルミ深型バット 蓋のみアズワン
1,881税込2,069
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。金属臭がなく、臭い移りを起こしません。トレー・下敷きとしても使用できます。
材質硬質アルミニウム・アルマイト加工
エコノミーバランストレイ WBシリーズ アズワンエコノミーバランストレイ WBシリーズアズワン
5,090税込5,599
1箱(4袋×250枚)
当日出荷
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。 コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エコノミー器具乾燥器 EKKシリーズ アズワンエコノミー器具乾燥器 EKKシリーズアズワン
169,000税込185,900
1台
当日出荷
大型窓から収納物の乾燥状態が確認できます。
寸法(mm)450×430×700アズワン品番2-7836-22
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
パン型造粒機PZ-01R用パン部のみ アズワンパン型造粒機PZ-01R用パン部のみアズワン
32,900税込36,190
1個
63日以内出荷
アズワン品番62-2643-03
ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ アズワンディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズアズワン
5,390税込5,929
1箱(100個)ほか
当日出荷
密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品