商品豆知識
レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。
盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。
輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
付属品鍵×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮
容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。
容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。
ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS
寸法(mm)60
サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ
表面処理内外面バフ研磨
表示範囲-0.1~0MPa
使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。