商品豆知識
希釈液を配合済で、容器から出してすぐに使用できます。
材質ダイヤモンド・シリカ・シリコンオイル・変成シリコン
容量(g)6
専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。
付属品専用希釈液5mL
材質ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリン
容量(g)6
1個
¥3,590
税込¥3,949
13日以内出荷
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。
二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252
アズワン品番67-5548-43
1本
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。
透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。
個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。
クリーンルームで成形しています。
フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。
透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック
寸法(mm)12.5×12.5×45
容量(mL)0.5~2.5
タイプセミミクロ
光路長(mm)10
アズワン品番1-2956-02
透過面2面
光路幅(mm)4
光軸高さ(mm)8.5~20
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):651×442×249●有効内寸(mm):600×404×228●内容量(L):57.7●圧縮荷重:17.09kN(1744kgf)
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。
未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):386×280×171●有効内寸(mm):346×246×153●内容量(L):13.7●圧縮荷重:12.91kN(1316kgf)
アズワン品番67-9214-43
1個
¥5,570
税込¥6,127
5日以内出荷
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):651×442×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.0●圧縮荷重:13.03kN(1330kgf)
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×380●有効内寸(mm):490×333×364●内容量(L):61.4●圧縮荷重:8.25kN(842kgf)
アズワン品番67-9214-37
1個
¥11,640
税込¥12,804
5日以内出荷
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):649×439×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.5●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):51.1●圧縮荷重:7.64kN(780kgf)
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10×3
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-6759-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥156,000
税込¥171,600
15日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
本体寸法(mm)450×150(161)×111
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10(×3)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2)
付属品20Lペール×2個
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
寸法(mm)542×360×440.5
キャスター2輪固定、2輪自在
アズワン品番4-6196-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
キャスター2輪固定、2輪自在
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。