1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要の手動式のミキサーです。 カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。 目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂 軸径(Φmm)10 寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110 全長(mm)400 容量(mL)500 電源(V)100(50/60Hz)200VA 最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時) アズワン品番4-3671-01 先端径(Φmm)30 ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります