科学研究・開発用品 :「モーター回転数表示」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約4
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)187×229×50
プレート寸法(mm)158×143
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~3000×1
アズワン品番1-4602-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-24
タイマー最大99時間59分
1台
¥386,000
税込¥424,600
翌々日出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40
質量(kg)約10
タイマー最大99時間59分
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC220
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)1.6
材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)166×283×415
仕様タイマー付き
処理量(mL)100~2000
アズワン品番1-7723-22
1個
¥309,000
税込¥339,900
当日出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)
寸法(mm)290×320×250
質量(kg)約8
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])500~6000
モーターブラシレス
安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A
アズワン品番4-3527-01
タイマー1秒~99分59秒
処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
¥151,300
税込¥166,430
当日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-23
1台
¥350,000
税込¥385,000
翌々日出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別3000rpm
アズワン品番1-7721-11
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌々日出荷
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
アズワン品番1-7721-11-22
定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]
校正証明書点検・検査書
1個
¥210,000
税込¥231,000
10日以内出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(天板)セラミックガラス
校正証明書点検・検査書
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。マイクロSDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。(。時計は内蔵されておりません。時間や時刻データは残りません。よってスタートから1分間隔で自動的に記録されます。)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(天板)セラミックガラス
校正証明書点検・検査書
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-4605-42-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥126,000
税込¥138,600
10日以内出荷
低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
回転数(min-1[r.p.m])5~100
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。