科学研究・開発用品 :「三角ネジ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS 容量(mL)700 全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる) アズワン品番64-9346-64
1個
67,900 税込74,690
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります