純水製造・純水関連 (2) 加熱・冷却・クーラーボックス (2) 研究関連用品・実験用必需品 (3) 収納・設備・保管・運搬用品 (1) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: アズワンすべて解除
木製試験管立て エコノミー アズワン 当日出荷 から 7日以内出荷
エコノミータイプの木製試験管立です。2個を組み合わせて収納可能です。乾燥棒付です。
木製試験管立て アズワン 当日出荷 から 7日以内出荷
乾燥棒付きの木製試験管立です。
アルミブロックヒーター DMBシリーズ アズワン 23日以内出荷
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ アズワン 当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様 本体(バス無し)セット 寸法(mm) 本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg) 約7 電源(V) AC100 50/60Hz 表示 LED モーター DCブラシレスモーター 回転数 20~200rpm アズワン品番 4-2845-02 冷却面積 1200cm2
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ アズワン 当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様 本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg) 約7 サイズ 本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源 AC100V 50/60Hz 表示 LED モーター DCブラシレスモーター 回転数 20~200rpm アズワン品番 4-2845-01 冷却面積 1200ccm2
乾燥用ラック アズワン 翌々日出荷
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様 フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25 材質 本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート 寸法(mm) 360×160×680 質量(kg) 1.7 アズワン品番 3-113-01
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~