科学研究・開発用品 :「保存容器」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様透明フタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
2,670 税込2,937
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
1箱(100個)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
1個
311,000 税込342,100
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
1個
1,830 税込2,013
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様透明摺 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ中栓15/22、外栓24/15
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様茶色透明摺 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ中栓15/22、外栓24/15
1個
14,058 税込15,464
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様ステンレスフタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
4,060 税込4,466
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250 種別ステンレスフタ付き 1250mL アズワン品番1-3298-16
1個
5,240 税込5,764
当日出荷

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250 種別透明フタ付き 1250mL アズワン品番1-3298-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム モーター振動モーター:ブラシモーター ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95 電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz サイズ(mm)40×60×105 アズワン品番4-4489-01
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

アズワン角型容器
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1本ほか
159 税込175
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン角型容器
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
1個ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。
1袋(50枚)ほか
1,480 税込1,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49) 材質アルミニウム 長さ(mm)290 立て数(本)5
1袋(12本)ほか
3,290 税込3,619
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります