4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。
成分【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2Na タイプSタイプ 内容量(g)【A剤】12、【B剤】15.2 商品番号XST7901 コード7-1452-0201 アズワン品番62-6648-10
1ケース(30セット)
32,400 税込34,992
8日以内出荷

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.0~14.0 測定精度±0.2pH アズワン品番2-1287-22 分解能(pH)0.1 防水IP57準拠
1台
9,790 税込10,769
翌々日出荷

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定精度±0.1pH アズワン品番2-1287-23 分解能(pH)0.01 防水IP57準拠
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷

オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が可能です。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。撹拌機能を標準装備しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+35℃、温度制御精度:±1.0℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液の種類により変わります。 質量(kg)約17 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式ON/OFF制御 電源(AC100V)50/60Hz 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※突起部分は含みません。 冷媒R1234yf アズワン品番4-3907-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at-10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz) 運転電流(A)最大3.2/2.8
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります