科学研究・開発用品 :「分離器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
71,900 税込79,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

1袋(500本)
1,620 税込1,782
欠品中

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
14,800 税込16,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター 付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg)1 サイズW160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定15秒~99分 アズワン品番3-6731-01 回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

HSC-12000 ハイスピンミニ遠心機 アズワン 動画あり
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz サイズ(mm)150×180×130 アズワン品番1-2827-01
1個
33,500 税込36,850
翌々日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛付きで、広い書き込みエリアがあります。
材質チューブ/PP、フタ/HDPE 形状コニカル 寸法(mm)Φ29.2×116 容量(mL)50 アズワン品番4-2050-12 遠心強度15000XG
1箱(350本)
33,165 税込36,482
翌々日出荷

回転数が可変(目盛は目安)です。回転数が確認できるメーター付きです。
種別スタンダード アズワン品番2-5051-01-22
1台
149,600 税込164,560
当日出荷

仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個 寸法(mm)290×360×140 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番2-950-01 タイマー0~10分
1個
87,900 税込96,690
当日出荷

1個
45,400 税込49,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御 質量(g)410 電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本 型番アクノ・プラス 安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります) サイズ(mm)145×160×118 アズワン品番2-1715-01 タイマー10分以内可変
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

回転数(min-1[r.p.m])6200 質量(kg)1.1 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8m 2Pタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140 安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分) 遠心加速度2000G 最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本 アズワン品番0-8120-01
1個
52,900 税込58,190
翌々日出荷

アズワン品番1-7720-01 仕様チュ-ブタイプ 商品タイプレンタル品はこちら
1台
179,000 税込196,900
翌々日出荷

回転数が可変(目盛は目安)です。
種別回転可変型 アズワン品番2-5050-01-22
1台
109,700 税込120,670
17日以内出荷


タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750 電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V) 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 回転数5800±10%rpm(固定) 本体サイズ(mm)146×184×113 使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本 電源コード1.5m 2Pタイプ アズワン品番2-4169-01 タイマー5・10・30分
1個
26,100 税込28,710
翌々日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷


4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス 寸法(mm)25×75 タイプ縁研磨
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
1台
44,200 税込48,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン樹脂ケース
5-10mL採血管が24本使用可能
仕様●用途:15mL×24本・ガラス・5-10mL採血管●仕様:樹脂ケース●※本体にはローター・バスケットは付属していません。 アズワン品番68-0316-16
1組
47,900 税込52,690
18日以内出荷

3,000×gで使用可能(H-19Rαのみ)
仕様●用途:50mL×4本・コニカル●仕様:金属バスケット●※本体にはローター・バスケットは付属していません。 アズワン品番68-0316-15
1組
49,900 税込54,890
24日以内出荷

ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し) 寸法(mm)290×320×250 質量(kg)約8 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])500~6000 モーターブラシレス 安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A アズワン品番4-3527-01 タイマー1秒~99分59秒 処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
151,300 税込166,430
当日出荷

キャップ色ホワイト・グリーン・パープル・イエロー・ピンク
1ケース(10セット×50本)ほか
30,492 税込33,541
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(12本)ほか
45,890 税込50,479
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ESK12500 卓上遠心器ESK12500 アズワン 動画あり
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番2-9631-01
1台
138,000 税込151,800
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプマイクロチューブ用 アズワン品番2-4169-11
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛 付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ 寸法(mm)160×162×102 質量(g)800 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.6(3Pプラグ) アズワン品番2-5668-41
1箱
33,900 税込37,290
当日出荷

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A) 寸法(mm)380×505×360 質量(kg)32 電源AC100V 50/60Hz 設定時間1秒~99分59秒 アズワン品番1-478-32 商品タイプ本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し) 種別本体 ローター無 0~5500rpm アズワン品番2-5052-01-22
1台
116,000 税込127,600
17日以内出荷

回転数が固定されています。
種別回転固定型 アズワン品番2-5049-01-22
1台
93,400 税込102,740
17日以内出荷

お手持ちの50mL遠沈管用ローターに取り付けることで、5mLチューブが使用できます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(Φ×mm)28×112 アズワン品番2-4128-01
1袋(4本)
8,990 税込9,889
当日出荷

平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5 電源AC100V 50/60Hz最大1kW 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)450×350×133 耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重) プレート寸法(mm)400×300 電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き 連続使用可能時間48時間(250℃時) アズワン品番1-7558-11
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります