熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金
質量(kg)約3.4
使用温度範囲(℃)-80~+350
容量(L)2
サイズ(mm)約Φ4
アズワン品番3-6752-02
1袋
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金
質量(kg)約3.3
使用温度範囲(℃)-80~+350
容量(L)2
サイズ(mm)約Φ10
アズワン品番3-6752-01
1袋
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
電源AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度±2℃
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御マイコンPID制御
タイマー設定0~99時間59分
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~200
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
回転数100~1200rpm
タイマー時間0~99時間59分
外寸法(mm)260×266(290) ※1×241
ヒーター容量(W)シーズヒーター750
温度設定範囲(℃)室温+5~250
アズワン品番2-7939-22
温度調節精度(℃)±2℃
1台
¥113,000
税込¥124,300
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度(℃)±2
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
寸法(Φmm)7~10(取り付け可能温度計)
電源(V)AC100(50/60Hz)800W
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
材質(本体)ステンレス(SUS430)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10
タイマー設定0~99時間59分
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)5~80
アズワン品番2-7940-31
材質(槽内)ステンレス(SUS316)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥75,700
税込¥83,270
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
種別BBH-1 ホット
アズワン品番3-6770-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
温度設定範囲(℃)室温+5~150
槽内寸法(mm)300×150×150
電源AC100(50/60Hz)
付属品アルミビーズ(大)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。