科学研究・開発用品 :「勾配 測定 器」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転 棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30 温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止) 付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能 タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能) 安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
1台
213,000 税込234,300
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります