科学研究・開発用品 :「卓上振とう器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオシェーカー アズワン 動画あり
振盪台寸法(mm)300×200 電源コード(m)3 電源プラグアースピン付き3P 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~50 許容負荷荷重(kg)2
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MVM-10 ミニ試験管ミキサー アズワン 動画あり
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01 仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります