磁性薄膜用基板などに使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)MgAl2O4
超電導用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)MgO
方位(100)
超電導用や燃料電池用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)YSZ
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
研磨内容片面鏡面
材質(基板)CaF2
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
材質(基板)天然マイカ
研磨内容劈開
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm
製造方法CZ法
位置【OF】110
方位【面】100
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2インチ×0.43mm
精度方位:(0001)±0.5°
材質(基板)サファイア基板
アズワン品番3-4953-17
方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付
研磨片面鏡面
1枚
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
目に見えない大きさの試料を容易に削り取る事ができ、前処理時間が短縮できます。顕微鏡サンプル作成や、ダイヤモンド一回反射ATR-DuraSampler等に使用可能です。単結晶ダイヤ刃は堅い試料に適しています。
全長(mm)160
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。