33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。 使用温度範囲(℃)-25~+90 サイズ(mm)A4(210×297)
1枚
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
24,300 税込26,730
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質無アルカリガラス(イーグルXG(R)) 処理方法(端面)糸面取り
1箱(10枚)ほか
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(25枚)
116,000 税込127,600
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
15,500 税込17,050
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
21,000 税込23,100
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
44,300 税込48,730
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
22,980 税込25,278
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
13,200 税込14,520
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
53,200 税込58,520
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
16,600 税込18,260
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質無アルカリガラス(イーグルXG(R)) 処理方法(端面)糸面取り
1箱(10枚)ほか
18,800 税込20,680
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質無アルカリガラス(イーグルXG(R)) 処理方法(端面)糸面取り
1箱(10枚)ほか
84,300 税込92,730
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質無アルカリガラス(イーグルXG(R)) 処理方法(端面)糸面取り
1箱(10枚)ほか
35,500 税込39,050
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
33,200 税込36,520
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
1個(5枚)ほか
10,270 税込11,297
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):5●コード番号:301-0003613 アズワン品番67-4851-91
1枚
59,900 税込65,890
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):1●コード番号:301-0003612 アズワン品番67-4851-90
1枚
12,500 税込13,750
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):500●コード番号:301-0003611 アズワン品番67-4851-89
1枚
6,590 税込7,249
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):300●コード番号:301-0003610 アズワン品番67-4851-88
1枚
4,190 税込4,609
欠品中

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):10●コード番号:301-0003614 アズワン品番67-4851-92
1枚
114,000 税込125,400
欠品中

1箱(25枚)
120,000 税込132,000
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(25枚)
145,250 税込159,775
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
181,000 税込199,100
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(25枚)
97,400 税込107,140
32日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
1組(5枚)ほか
12,540 税込13,794
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(25枚)
529,000 税込581,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(25枚)
705,000 税込775,500
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25枚)
582,000 税込640,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3018-45
1箱(1枚)
454,000 税込499,400
23日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります