2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン生物顕微鏡
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz 総合倍率40~1000× 照明透過/白色LEDライト(光量調整可) 焦点調整一軸粗微動方 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil) 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° アズワン品番4-1955-01 ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65) コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
1セット
73,900 税込81,290
翌々日出荷

操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率40~1800× 接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm 電源コード(m)1.8 対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ) 本体寸法(mm)208×266×370 ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75) 焦点調整一軸粗微動方式 コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25) 鏡体機能30°傾斜
1台
149,000 税込163,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります