科学研究・開発用品 :「収納」の検索結果

関連キーワード
272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,552 税込27,007
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様オープン 付属品棚板×2枚 質量(kg)39 材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 棚板耐荷重(kg)50/枚 材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ 棚ピッチ(mm)26 アズワン品番0-5223-02
1台
177,210 税込194,931
6日以内出荷

材質PP(ポリプロピレン) 外寸法(mm)285×430×32 アズワン品番4-5347-11
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚ほか
23,265 税込25,592
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番0-5622-03 仕様ベース 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
46,900 税込51,590
4日以内出荷

耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。 大型カスト缶(奥行600mmまで)も楽に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×650×900 材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ 材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ 棚ピッチ(mm)26 棚板耐荷重(kg)60/枚 付属品棚板×2枚
1台
295,000 税込324,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。
材質/仕上ステンレスSUS304/ヘアライン 棚ピッチ(mm)26 棚板耐荷重(kg)50/枚
1台
218,790 税込240,669
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番4-5324-01 材質PP(ポリプロピレン) 有効内寸(mm)354×161×305 フタ中仕切付 外寸法(mm)394×204×330
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
高さ(mm)700
1台
40,900 税込44,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様引き戸(ガラス戸) 付属品棚板×2枚 材質(ガラス引き戸)透明強化ガラス 質量(kg)47.5 材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 棚板耐荷重(kg)50/枚 材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ 棚ピッチ(mm)26 アズワン品番0-5223-04
1台
238,590 税込262,449
6日以内出荷

1袋(6個)
28,200 税込31,020
翌々日出荷

除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。 除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。 除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。 扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム ピッチ(mm)(棚板取付け)50 内寸法(mm)560×483×731mm 本体質量(kg)16 サイズ(mm)574×517×765 棚板寸法(mm)490×460
1個
67,100 税込73,810
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包埋カセットが250個、包埋リングなら165個が一段のケースに収納できます。積み重ね可能ですので、場所をとらず整理できます。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 寸法(mm)405×230×51 使用温度範囲(℃)-80~+80 アズワン品番2-4896-02
1個(2個)
21,000 税込23,100
翌々日出荷

固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
仕様●垂直均等耐荷重:70kg(天板)●対象乾燥器機種:450シリーズ 付属品専用固定金具×4個 材質スチール粉体焼付塗装 寸法(mm)550×562×700 質量(kg)約25 キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付) サービス分類レンタル
1台
208 税込229
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01 材質トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97 収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

基盤等の収納に使用可能です。
材質導電性PP ピッチ(mm)16 溝数25 溝幅3mm 溝深さ(mm)8 外寸法(mm)437×160×30 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-2265-01
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30個卵を収納可能です。、エッグトレー同士で積み重ね可能です。
仕様●材質:PP●外寸:296×296×54mm
1個
379 税込417
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
1個
171,000 税込188,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴径(mm)Φ31
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
白・黄・赤・緑・青×各2
1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm)302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清潔収納。1枚ずつ取り出しOK! 薬包紙を清潔に保管できます。バラバラになりにくく、1枚ずつ取り出せます。
材質アクリル樹脂 最大収納枚数(枚)1000
1個
5,890 税込6,479
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガロン瓶の収納に最適です。ガロン瓶を整理・収納できます。キャスター付の為、移動も容易です。上段は置き場、下段は補充用や空き瓶用として使用できます。
仕様ガロン瓶適用目安サイズ(胴径×高さ)(mm):Φ168×310 材質本体/SUS304、キャスター/ウレタン キャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付き)
1個
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200mLのブリックパックを40本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):396×324×138●有効内寸(mm):350×289×115●内容量(L):12.9●圧縮荷重:19.7kN(2010kgf) アズワン品番67-7239-03
1個
3,495 税込3,845
5日以内出荷

未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430 寸法(mm)170×170×150 アズワン品番4-6537-01 最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷

細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1Lのゲーブルトップパックを6本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):269×211×280●有効内寸(mm):226×151×253●内容量(L):9.7●圧縮荷重:7.50kN(765kgf) アズワン品番67-7238-86
1個
3,346 税込3,681
5日以内出荷

狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納物にやさしい内面の曲面形状
仕様●材質:PP●外寸(mm):618×428×147●有効内寸(mm):573×383×133●内容量(L):31.4●圧縮荷重:29.5kN(3,010kgf) アズワン品番67-6655-72
1個
4,792 税込5,271
5日以内出荷

耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。 キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個 材質PVC 質量(kg)9.6 キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き) サイズ(mm)400×400×662 アズワン品番1-4015-02
1個
78,600 税込86,460
当日出荷

100グラムのデザートカップを20個収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):390×318×79●有効内寸(mm):355×283×66●内容量(L):7.3●圧縮荷重:21.6kN(2200kgf) アズワン品番67-7239-21
1個
2,188 税込2,407
5日以内出荷

1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型窓から収納物の乾燥状態が確認できます。
寸法(mm)450×430×700 アズワン品番2-7836-22
1台
169,000 税込185,900
当日出荷

除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V 50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
275,000 税込302,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,970 税込2,167
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります