科学研究・開発用品 :「台座」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01 付属品密閉用クランプ 材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム 寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所) 容量(L)2 使用範囲0.14kPa~大気圧 内寸法(mm)Φ140×160 板厚(mm)1.5 外寸法(mm)Φ180×187
1個
131,000 税込144,100
10日以内出荷

マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
材質(本体)めのう(SiO2 100%)
1個
145,000 税込159,500
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304 寸法(mm)333×306×55 質量(kg)(ベース) 約8
1台
29,200 税込32,120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン 動画あり
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
寸法(mm)47.6×36×69.4 イオンバランス±10V 最大風量(m3/min)0.27 オゾン発生量0.05ppm以下 電源(V)DC24 0.15A 50/60Hz 付属品取付台座長足型・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)・ACアダプター(EAC-24V1A)
1台
503 税込553
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



アズワンLEDライト
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番6-255-01 セット内容2ケ架用挟(馬丁型)、棒、磁製台 材質(台)磁製 材質(支柱)鉄(ニッケルメッキ) 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ9.3×600 台座寸法(mm)200×300
1セット
8,019 税込8,821
当日出荷

丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品) 材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
1個
22,300 税込24,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンU型スタンド
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上) 付属品ムッフ1個 質量(kg)約4 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ) ベース寸法(mm)287×175(内寸) アズワン品番6-424-01 台座形状U形
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下 材質支柱・台座・残液カップ/SUS304 質量(kg)約3.2 耐荷重(kg)10以下 吸入口径(Φmm)70以下 サイズ(mm)450×450×1038 アズワン品番4-4051-01
1個
31,200 税込34,320
当日出荷


支柱は分解でき、3段階の高さ調節が可能です。 収納に便利です。
材質ベース/鋳鉄、ポール/SUS304 質量(kg)3.6 支柱の高さ(mm)295/590/885 台座寸法(mm)365×240 支柱径(Φmm)16 アズワン品番4-4860-01
1個
10,700 税込11,770
当日出荷


支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.1(支柱含む) 高さ(mm)600 台座寸法(mm)350×180 支柱径(Φmm)13 アズワン品番1-3294-01 台座形状平形
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

アズワンスタンド
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート 仕様ラボテクト 高さ(mm)600 台座寸法(mm)350×180 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-1499-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
38,600 税込42,460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
57,100 税込62,810
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で容易に組み立てができます。
材質スチール シャフト径(Φmm)11
1セット
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2DS-1 マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン 動画あり
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1) 材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座) 質量(kg)9 外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ) 回転数(min-1[r.p.m])5~46 電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m 耐荷重3kg(容器の重さ含む) 安全装置過電流保護ヒューズ 容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで アズワン品番4-1656-01 保管環境冷蔵 タイマー2~60分(連続運転可)
1個
316,000 税込347,600
当日出荷

実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い 試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。 コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。 台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。 普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ 支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構 場所を取らずに収納できる省スペース設計 ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-37
1個
9,560 税込10,516
6日以内出荷

自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
1個
31,600 税込34,760
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支柱・台部オールステンレスで耐薬品性・耐食性に優れています。
材質SUS304
1個
38,100 税込41,910
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
7日以内出荷

1個
30,690 税込33,759
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002945 アズワン品番67-4865-11
1個
55,400 税込60,940
23日以内出荷

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947 アズワン品番67-4865-13
1個
86,900 税込95,590
23日以内出荷

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934 アズワン品番67-4864-99
1個
35,200 税込38,720
23日以内出荷

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940 アズワン品番67-4865-06
1個
46,700 税込51,370
23日以内出荷

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002946 アズワン品番67-4865-12
1個
81,900 税込90,090
23日以内出荷

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935 アズワン品番67-4865-01
1個
36,700 税込40,370
23日以内出荷

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942 アズワン品番67-4865-08
1個
57,900 税込63,690
23日以内出荷

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938 アズワン品番67-4865-04
1個
35,200 税込38,720
23日以内出荷

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002941 アズワン品番67-4865-07
1個
55,400 税込60,940
23日以内出荷

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944 アズワン品番67-4865-10
1個
86,900 税込95,590
23日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります