科学研究・開発用品 :「型枠」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz 4.8A
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16
温風温度(℃)室温+20℃±5℃
ヒーター(W)400
安全装置過熱防止温度ヒューズ付き
電源コード(m)1.8
キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)
タイマー設定最大30時間まで設定可能
扉形式マグネットパッキン式
フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚板間隔(mm)65
棚板耐荷重(kg)2
材質(枠)ABS樹脂
ゴム足高さ15mm
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311
タイプ送風タイプ
質量(kg)約40
安全装置過電流ヒューズ1A
扉開閉方式マグネットパッキン式
ヒーター-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
外寸法(mm)858×537×1595
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2
タイマー-
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
アズワン品番3-5032-12
1台
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A
ヒーター-
外寸法(mm)444×537×1595
内寸法(mm)430×503×1311
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段
タイプ送風タイプ
タイマー-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
質量(kg)約27
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
扉開閉方式マグネットパッキン式
アズワン品番3-5031-12
1台
¥137,000
税込¥150,700
当日出荷
材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)15
キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
アズワン品番1-018-03
型番ジョイント枠H型
材質(枠)ABS樹脂
1枚
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
アズワン品番1-018-04
型番ジョイント枠2H型
材質(枠)ABS樹脂
1枚
¥1,590
税込¥1,749
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。