科学研究・開発用品 :「安全ブレーカ 逆接続」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンECサーモ
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)75×127×55 センサーK熱電対 安全装置サーキットブレーカー センサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m) 温度制御方式マイコン式比例制御 温度設定範囲(℃)0~200 アズワン品番1-4599-12 温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃) 接続容量(A)抵抗負荷MAX12
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります